Standartinė viršutinė lūpa 75 mm

Prekės Nr.: 363310 75

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    73,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    61,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų plotis b 75 mm
    Žiaunų aukštis h 26 mm
    Aukštis h1 23 mm
    Aukštis h2 18 mm
    Žiaunų ilgis l 39 mm
    Ilgis l1 3 mm
    Svoris 0,4 kg
    Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX ZS 75
    Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 363310 75
    EAN / GTIN 4067263950691
    Gamintojo numeris 363310 75

    Aprašymas

    Modelis:

    Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį