Automatikos konsolė pneumatinė XP52C

Prekės Nr.: 363186 XP52C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 176 mm
Plotis 134 mm
Aukštis 60 mm
Prijungimo sriegis 1/4 in
Produkto rūšis Spaustuvų priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Gamintojo numeris 363186 XP52C

Aprašymas

Modelis:

Galimas rankinis arba automatinis užspaudimas ir atlaisvinimas. Užspaudimas naudojant spyruoklinį mechanizmą, o atlaisvinimas – suslėgtu oru (6 bar).

Paskirtis:

  • 5-ašiam apdirbimui daugiaašiais abdirbimo centrais.
  • Ekonomiškas sprendimas naudojimui fiksuoto nulinio taško sistemoje GARANT ZeroClamp, kitose automatizuotose sistemose arba tiesiai ant staklių stalo.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 363000, 363300 ir aukščio konsolė Nr. 363188.