{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 80 mm | |
Žiaunų aukštis h | 28 mm | |
Aukštis h2 | 10 mm | |
Žiaunų ilgis l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Ilgis l3 | 22,5 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 80 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 363043 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221546 | |
Gamintojo numeris | 363043 80 |