{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 125 mm | |
Žiaunų aukštis h | 38 mm | |
Aukštis h2 | 15 mm | |
Žiaunų ilgis l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Ilgis l3 | 28,5 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 125 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 363041 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221539 | |
Gamintojo numeris | 363041 125 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Uždedama standartinė lūpa 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
143,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
351,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
173,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
612,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
452,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
143,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Žiaunų aukštis h | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm |
Žiaunų ilgis l | 66 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm |
Aukštis h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Ilgis l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 125 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai | Spaustuvo kumšteliai | Spaustuvo kumšteliai | Spaustuvo kumšteliai | Spaustuvo kumšteliai | Spaustuvo kumšteliai | Spaustuvo kumšteliai |