Viršutinė standartinė lūpa, mažesnio pločio 25C

Prekės Nr.: 363026 25C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 25 mm
b1 50 mm
Žiaunų aukštis h 24 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 11 mm
Žiaunų ilgis l 40 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 0,18 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 50
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363026 25C
EAN / GTIN 4062406355586
Gamintojo numeris 363026 25C

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį