Uždedama lūpa su danga System LANG, Tipui: 80

Prekės Nr.: 363022 80
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

b1 80 mm
Žiaunų aukštis h 28 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 13 mm
Žiaunų ilgis l 50 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 0,45 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363022 80
EAN / GTIN 4062406090555
Gamintojo numeris 363022 80

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.
Su danga ant plokščio užspaudimo paviršiaus optimaliai sukibimo jėgai užtikrinti.
Reikia iš anksto nustatyti danties kontūrą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį