Uždedama lūpa System LANG 80

Prekės Nr.: 363018 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

b1 80 mm
Žiaunų aukštis h 28 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 13 mm
Žiaunų ilgis l 50 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 0,45 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363018 80
EAN / GTIN 4062406090548
Gamintojo numeris 363018 80

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotos lūpos su dantimis ir lygiu užspaudimo paviršiumi.
Reikia iš anksto nustatyti danties kontūrą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį