Viršutinė glotni lūpa, Tipui: 80

Prekės Nr.: 363012 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

b1 80 mm
Žiaunų aukštis h 28 mm
Aukštis h1 3 mm
Aukštis h2 13 mm
Žiaunų ilgis l 50 mm
Ilgis l1 3 mm
Svoris 0,45 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363012 80
EAN / GTIN 4062406182533
Gamintojo numeris 363012 80
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lūpos su glotnia pakopa.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį