Antspaudavimo stotis XGRIPP, Maks. reljefo plotis: 230mm

Prekės Nr.: 362929 230
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maks. reljefo plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus reljefinis plotis 230 mm
maksimali reljefinė jėga 180 kN
Reljefinis poslinkis 4 mm
Ilgis 890 mm
Plotis 150 mm
Aukštis 409 mm
Svoris 78 kg
Produkto rūšis Antspaudavimo stotis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Gamintojo numeris 362929 230

Aprašymas

Modelis:

  • Medžiagų, kurių kietumas iki 45 HRC, (atsparumas tempimui 1450 N/mm2) antspaudavimas.
  • Maks. antspaudavimo jėga 180kN (18 t), linijinė antspaudavimo jėgos kreivė.
  • Pneumatinio antspaudavimo slėgio nustatymas tarp 0,5 ir 6,5 barų.
  • Greitas reguliavimas 30 mm tinklelyje.
  • Galima reguliuoti naudojant varžtą.
  • Viskas sumontuota ant bazinės plokštės – atitinka CE reikalavimus, saugu ir kompaktiška, galima naudoti kaip vieną įrenginį.
  • Paspaudus mygtuką tiesiai ant antspaudavimo stoties, todėl už stoties nėra pneumatinių žarnų.

Reljefo technologija, dar vadinama išankstiniu reljefiniu spaudimu, yra technologija, kai užveržiamas ruošinys yra įtvirtinamas apibrėžtu kontūru iš išorės, kol jis dar nėra užfiksuotas spaustuve. Visų pirma, užspaudimo situacijas, kurioms reikia didelių laikymo jėgų ir kuriose yra ruošinio deformacijos pavojus, galima patikimai įsisavinti iš anksto štampuojant. Reljefo technologija yra optimalus sprendimas, ypač apdirbant iš 5 pusių, kur reikia pasiekti optimalų prieinamumą.

Privalumai:

Užspaudimas nqaudojant dantytus kumštelius net ir esant mažai užspaudimo jėgai

Paskirtis:

Ypač kietų ar nestabilių komponentų antspaudavimui.

Tiekiama:

Bazinė plokštė, slėgio stiprintuvas, antspaudavimo stotis, apsauginis diskas, antspaudavimo kumšteliai, ruošinio fiksatorius, atraminė juosta.

Priedai pasirinktinai:

Vidurio ženklinimas Nr. 362934 dyd. 1, jutiklinių akmenų rinkinys, skirtas antspaudavimo kumštelių šlifavimui Nr. 362936 dyd. 1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį