Tvirtinimo varžtas užspaudimo lūpoms M10X23

Prekės Nr.: 362621 M10X23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis×ilgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M10
Ilgis 23 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362621 M10X23
EAN / GTIN 4250364401593
Gamintojo numeris 6921011023000

Aprašymas

Tinka:

Užspaudimo lūpoms Nr. 362400362626, lūpų plotis nuo 100 iki 160 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį