Sukamasis pagrindas 100 mm

Prekės Nr.: 362260 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lūpų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ u 260 mm
v 26 mm
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Sukamasis pagrindas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362260 100
EAN / GTIN 4250364401579
Gamintojo numeris 6921013000044

Aprašymas

Modelis:

  • Sukamasis pagrindas su išilginiu grioveliu tiksliam ir greitam spaustuvo bazavimui .
  • 360 padalų (4×90°) gerai matomų sukamojo pagrindo skalėje.
  • 4 užveržimo įpjovomis galima paprastai pritvirtinti prie staklių stalo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį