{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | Metrinis | |
Užveržimo ribos b | 0 mm - 232 mm | |
Užspaudimo jėga | 36 kN | |
Korpuso aukštis c +/- 0,012 | 73 mm | |
Žiaunų aukštis C | 44,5 mm | |
Žiaunų plotis A | 151 mm | |
Korpuso ilgis a | 427 mm | |
Korpuso plotis B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 98,4 mm | |
Rakto dydis SW | 19 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | NC-HOLEX | |
Greitas reguliavimas | ne | |
Keičiamos žiaunos | taip | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362175 150M | |
EAN / GTIN | 4062406384081 | |
Gamintojo numeris | 362175 150M |