Prizminio griovelio kaladėlių pora 20/16 mm

Prekės Nr.: 362160 20/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

T griovelio matmuo B 20 mm
Griovelis 16 mm
siauras plotis A 16 mm
Bendras plotis B 20 mm
Bendras aukštis C 12 mm
Bendras ilgis D 25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulinis HOLEX 125; Modulinis HOLEX 150
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362160 20/16
EAN / GTIN 2050001672582
Gamintojo numeris 2.29.71000 - 20/16

Aprašymas

Tikslumas:

Matmuo B = tolerancija h6.