Užspaudimo lūpa,smulkiai rantyta,kita pusė su išilginiais grioveliais, Kai žiaunų plotis: 113mm

Prekės Nr.: 362077 113
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai žiaunų plotis 113 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HD veržtuvas
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362077 113
EAN / GTIN 2050001760890
Gamintojo numeris 362077 113

Aprašymas

Tinka:

Didelės užspaudimo jėgos mašininiai spaustuvai Nr. 362075.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį