Spaustuvų sukamas pagrindas 135 mm

Prekės Nr.: 362073 135
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 280 mm
Užspaudimo įpjova 14 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HD veržtuvas
Produkto rūšis Sukamasis pagrindas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362073 135
EAN / GTIN 4062406263904
Gamintojo numeris 362073 135

Aprašymas

Požymis:

Atraminė briauna, 360° padalos žymės kampui reguliuoti, fiksavimo griovelis 20H7.

Tinka:

Didelės užspaudimo jėgos veržtuvas Nr. 362075.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais ir griovelių spaustukais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį