{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo jėga iki maks. | 16 kN | |
Užveržimo jėga kartu su Nr. 362082 | 32 kN | |
Kėlimas | 27,5 mm | |
Korpuso ilgis a | 100 mm | |
Žiaunų plotis A | 75 mm | |
L | 117 mm | |
P | 76 mm | |
Užveržimo ribos b1 | 95 mm | |
Užveržimo ribos b2 | 27 mm | |
Korpuso aukštis c | 70 mm | |
H1 | 50 mm | |
tinka padėklinėms sistemoms | EROWA® ITS 148 | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HEMO production 100 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362064 100E | |
EAN / GTIN | 2050001946799 | |
Gamintojo numeris | 101759 |