Sukamasis pagrindas, Kai žiaunų plotis: 125mm

Prekės Nr.: 362015 125
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai žiaunų plotis 125 mm
L 264 mm
L1 16 mm
Aukštis 28 mm
Sekcijos ilgis b 270 mm
b1 240 mm
Svoris 10,8 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą HD-HOLEX
Produkto rūšis Sukamasis pagrindas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Gamintojo numeris 362015 125

Aprašymas

Modelis:

  • Sukamasis pagrindas su išilginiais grioveliais tiksliam ir greitam spaustuvo bazavimui.
  • 360 padalų (4×90°) gerai matomų sukamojo pagrindo skalėje. Užveržimo įpjovomis galima paprastai pritvirtinti prie staklių stalo.

Tinka:

Didelės užspaudimo jėgos spaustuvai Nr. 362010.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį