Aukšta užspaudimo lūpa fiksuota 125

Prekės Nr.: 361620 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 126 mm
Žiaunų aukštis h 58 mm
Aukštis h1 20 mm
Žiaunų ilgis l 85 mm
Ilgis l1 32 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Gamintojo numeris 6921684012231

Aprašymas

Modelis:

Fiksuotos žiaunos.

Paskirtis:

  • Turimų arba pačių pasigamintų lūpų tvirtinimui.
  • HD lūpų Nr. 362390 - 362600 tvirtinimui.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

NC8, Garant-NC, titanas.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį