Bazinė lūpa paslanki 90

Prekės Nr.: 361500 90
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 89,5 mm
Žiaunų aukštis h 34 mm
Žiaunų ilgis l 60 mm
tipui 90
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; LC; Duo; NC8
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361500 90
EAN / GTIN 4250364401173
Gamintojo numeris 6921674004731

Aprašymas

Modelis:

Judinamos žiaunos.

Paskirtis:

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

NC8, Garant-NC, titanas.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį