Pakopinė lūpa fiksuota 90

Prekės Nr.: 361440 90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 89,5 mm
Žiaunų aukštis h 34 mm
Aukštis h1 16 mm
Žiaunų ilgis l 64 mm
Ilgis l1 25 mm
tipui 90
Atitinka spalvinį žymėjimą Duo
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361440 90
EAN / GTIN 4250364400961
Gamintojo numeris 6921474006731

Aprašymas

Modelis:

Dyd. 90, 125 ir 160 su greitojo keitimo sistema, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.
Dyd. 90, 125 su Click greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Allmatic NC-DUO Nr. 360600 ir Allmatic NC (ligšiolinis modelis Nr. 360000, iki 1998 metų).

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį