{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 200,4 mm | |
Žiaunų aukštis h | 60 mm | |
Aukštis h1 | 25 mm | |
Žiaunų ilgis l | 104 mm | |
Ilgis l1 | 54 mm | |
tipui | 200 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | TC; LC; NC8 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361420 200 | |
EAN / GTIN | 4250364401135 | |
Gamintojo numeris | 6921694006031 |