{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 124,4 mm | |
Žiaunų aukštis h | 39,5 mm | |
Aukštis h1 | 20 mm | |
Žiaunų ilgis l | 70 mm | |
Ilgis l1 | 40 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361347 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402729 | |
Gamintojo numeris | 6921884050031 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pakopa užspaudimo elementui paslanki 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
287,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis b | 124,4 | 125 |
Žiaunų aukštis h | 39,5 | 39,5 |
Žiaunų ilgis l | 70 | 70 |
Aukštis h1 | 20 | 20 |
Ilgis l1 | 40 | 40 |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Titan2/TitanSense ;Titan ;LCV125G | Duo ;HiPo ;HOLEX NC ;LC ;LC-GARANT ;NC8 ;TC ;Titan ;Titan2/TitanSense |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai | Spaustuvo kumšteliai |