Bazinė lūpa paslanki, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361336 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 97 mm
c 24 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Žiaunų ilgis l 189 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą LCV125G; Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361336 125
EAN / GTIN 4250364402415
Gamintojo numeris 6921734072842
Gamintojas ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Paslanki, pasisukanti bazinė lūpa skirta nelygiagrečių užspaudimo plokštumų sulygiavimui, naudojama netaisyklingos formos detalėms užspausti.

Tinka:

Titan 2 Nr. 361302.

Pastaba:

Atraminius kaiščiai ir priedai žr. Nr. 361341 - 361352, užspaudimo elementai Nr. 361238361250.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį