Bazinė lūpa fiksuota, Tipas: 125

Prekės Nr.: 361333 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Žiaunų ilgis l 104 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai apvalus 330 mm
Užveržimo ribos, minimaliai apvalus 50 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai kvadratinis 489 mm
Užveržimo ribos, minimaliai kvadratinis 25 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361333 125
EAN / GTIN 4250364403290
Gamintojo numeris 6921734005642
Gamintojas ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Atraminė lūpa užspaudimo elementų Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 bei Nr. 361160 tvirtinimui.
Mobili pasisukanti lūpa nelygiagrečių plokštumų išlyginimui. Atramines galvutes galima prisukti skirtingose tvirtinimo kiaurymėse ir tai suteikia galimybę užspausti įvairios formos detales.

Tinka:

Spaustuvas Nr. 361290; 361302.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį