Fiksuota pakopinė lūpa, Kai lūpų plotis: 125mm

Prekės Nr.: 361296 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lūpų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Aukštis h1 19 mm
Žiaunų ilgis l 104 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361296 125
EAN / GTIN 4045197912435
Gamintojo numeris 361296 125

Aprašymas

Modelis:

Dengtas, grūdintas ir šlifuotas. Su tvirtinimo varžtais.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140-361151.

Apdirbama medžiaga:

grūdintas plienas.

Tinka:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G taip pat Allmatic Titan 1 ir Allmatic SC125.

Pastaba:

Lūpų su iškyša tvirtinimui su M6 varžtu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį