Pritaikymo plokštė XTRIC uždedamoms lūpoms fiksuoti 125 mm

Prekės Nr.: 361294 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lūpų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis h 20,5 mm
Ilgis I 88 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361294 125
EAN / GTIN 4067263708087
Gamintojo numeris 361294 125

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas ir šlifuotas. Su tvirtinimo varžtais.

Privalumai:

Visi GARANT arba Allmatic NC spaustuvai gali būti naudojami su XTRIC uždedamomis ir keičiamomis plokštelėmis.

Paskirtis:

Uždedamų lūpų XTRIC Nr. 125 tvirtinimui.

Apdirbama medžiaga:

grūdintasis plienas.

Tinka:

Uždedami kumšteliai Nr. 363010; 125 iki 363037; 125.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį