Keičiamos lūpos lygios 38

Prekės Nr.: 361260 38
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 70 mm
b1 38 mm
Aukštis h1 27,1 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TeleCentric
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Gamintojo numeris 6921544020031

Aprašymas

Modelis:

3,5 mm kontaktinė plokštuma, 5 mm užspaudimo aukštis.

Tinka:

TeleCentric 5 ašių spaustuvas Nr. 361255

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį