Stovas 125

Prekės Nr.: 361230 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Ilgis L 250 mm
Plotis B 154 mm
Korpuso aukštis c −0,02 85 mm
Atstumas tarp kiaurymių e 100 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 96 mm
Centravimo kaiščio ⌀ k H7 30 mm
Griovelio plotis n H7 20 mm
⌀ u 13 mm
Atstumas tarp kiaurymių x 125,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių y 200 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex; Centro Gripp
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Gamintojo numeris 6921885009042

Aprašymas

Tinka:

T-Rex Nr. 361202 / Centro Gripp Nr. 361180.

Tiekiama:

Stovas su 1 kaiščiu, 2 spraustukai spaustuvo bazavimui ir 4 varžtai.