Lūpa 20 mm, skirta T-Rex fiksuota 125

Prekės Nr.: 361225 125
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tipui 125
    Žiaunų plotis b 116 mm
    Plotis b1 20 mm
    c 14 mm
    c1 20 mm
    Žiaunų aukštis h 50 mm
    Aukštis h1 45 mm
    Aukštis h2 14 mm
    Žiaunų ilgis l 62 mm
    l1 4 mm
    Užspaudimo ribos S1 9 − 75 mm
    Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex
    Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 361225 125
    EAN / GTIN 4250364400756
    Gamintojo numeris 6921884041141

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Specialia danga padengtos užspaudimo plokštumos, trinties padidinimui, maždaug 2
    karto didesnė sukibimo jėga (palyginamasis kietis 80 HRC).

    Tinka:

    Fiksuotos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį