{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tipui | 125 | |
Žiaunų plotis b | 96 mm | |
Plotis b1 | 64 mm | |
Žiaunų aukštis h | 45 mm | |
Aukštis h2 | 14 mm | |
Žiaunų ilgis l | 79 mm | |
n1 | 37 mm | |
Užspaudimo ribos S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
Užspaudimo ribos S2 | 66 − 138 / − mm | |
Užspaudimo ribos S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | T-Rex; Centro Gripp | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361222 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400749 | |
Gamintojo numeris | 6921884040040 |