Bazinė lūpa Uni-Grippset, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki 125

Prekės Nr.: 361209 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Žiaunų ilgis l 79 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai apvalus 160 / 230 mm
Užveržimo ribos, minimaliai apvalus 100 / 100 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai kvadratinis 152 / 195 mm
Užveržimo ribos, minimaliai kvadratinis 0 / 0 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex; Centro Gripp
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361209 125
EAN / GTIN 4250364401944
Gamintojo numeris 6921884072242

Aprašymas

Paskirtis:

Atraminės lūpos skirtos universalių griebtuvų rinkinio Nr. 361345 dyd. 125 ir Nr. 361350 dyd. 125 tvirtinimui. Mobili pasisukanti lūpa nelygiagrečių plokštumų išlyginimui. Atramines galvutes galima prisukti skirtingose tvirtinimo kiaurymėse ir tai suteikia galimybę užspausti įvairios formos detales.

Tinka:

Nuimamos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202 ir Centro Grip 361180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį