Lūpos ruošinys, skirtas Centro Gripp 125

Prekės Nr.: 361186 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 124 mm
Griovelio plotis c 12 mm
c1 54 mm
Žiaunų aukštis h 58 mm
Žiaunų ilgis l 94,5 mm
tipui 125
Atitinka spalvinį žymėjimą Centro Gripp
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Gamintojo numeris 6921534087031

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Ketus GGG40 − grūdintinas.

Tinka:

Centro Gripp Nr. 361180.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį