Freza atraminei galvutei, Tipas: 1

Prekės Nr.: 361169 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3,3 mm
Dantų skaičius Z 3
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361169 1
EAN / GTIN 4062406286606
Gamintojo numeris 361169 1

Aprašymas

Modelis:

V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm dančiui, 3 pjovimo briaunos.

Paskirtis:

Plokštelių lizdams atraminėms galvutėms frezuoti Nr. 361163.

Pastaba:

Užspaudimo lūpų gamybai rekomenduojame tokias medžiagas kaip, pvz., plienas, kurio kietis – min. Rm 800 N / mm2, arba naudoti dar didesnio kietumo medžiagas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį