Universalios uždedamos lūpos, skirtos XPENT, Kai lūpų plotis b: 125mm

Prekės Nr.: 361138 125
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lūpų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų aukštis h 45 mm
Žiaunų ilgis l 68 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Gamintojo numeris 361138 125
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo lygiai su 3mm aukščio ir 3mm atramine plokštuma. Su dantyta pakopa ir lygiu užspaudimo paviršiumi. Grūdintas ir šlifuotas. Su tvirtinimo varžtais.

Paskirtis:

Greitam XPENT Nr. 361100 1-2 dydžių užspaudimo pločio prailginimui

Apdirbama medžiaga:

grūdintasis plienas.

Tinka:

XPENT Nr. 361100 dyd. 1-2

Pastaba:

Naudojant šį kumštelį, užspaudimo diapazoną galima padidinti 108 mm nesukant bokštų. Atlaisvinti XPENT Nr. 361100 bazinį užspaudimo modulį, kai universalus uždedamas kumštelis Nr. 361138 yra pasuktas, galima tik įstatant įrankį Nr. 361139.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį