{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Duo | |
Tipas | 90 | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 28 kN | |
Svoris | 24 kg | |
Bendras ilgis L | 482 mm | |
Korpuso ilgis a | 400 mm | |
Užveržimo ribos b | 0 mm - 64 mm | |
Korpuso aukštis c −0,02 | 80 mm | |
Užspaudimo ribos d | 56 mm - 120 mm | |
Lūpų aukštis h1 | 34 mm | |
Lūpų aukštis h2 | 18 mm | |
Bazavimo grioveliai | 20H7 mm | |
Kreipiančiojo griovelio tolerancija | H7 | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Duo | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360600 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400619 | |
Gamintojo numeris | 6921478000955 |