Atraminiai kumšteliai fiksuoti 125

Prekės Nr.: 360572 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Žiaunų skaičius 1
    tipui 125
    Žiaunų plotis b 124,4 mm
    Žiaunų aukštis h 39,5 mm
    Žiaunų ilgis l 92 mm
    Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX NC
    Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 360572 125
    EAN / GTIN 4062406565626
    Gamintojo numeris 360572 125

    Aprašymas

    Apdirbama medžiaga:

    Plienas grūdintas, įazotintas, abi pusės lygios.

    Tinka:

    NC aukšto slėgio spaustuvams Nr. 360565.

    Tiekiama:

    Su tvirtinimo varžtais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį