Atraminiai kumšteliai paslankūs 160

Prekės Nr.: 360571 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų skaičius 1
Žiaunų plotis b 160,4 mm
Žiaunų aukštis h 49,8 mm
Žiaunų ilgis l 114 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX NC
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360571 160
EAN / GTIN 4062406564506
Gamintojo numeris 360571 160

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Plienas grūdintas, įazotintas, abi pusės lygios.

Tinka:

NC aukšto slėgio spaustuvams Nr. 360565.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį