Prizminių užspaudimo lūpų pora grūdintasis plienas 125

Prekės Nr.: 360540 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    tipui 125
    Žiaunų plotis b 125,6 mm
    Žiaunų aukštis h 39,8 mm
    Žiaunų ilgis l 15 mm
    Atitinka spalvinį žymėjimą TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
    Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 360540 125
    EAN / GTIN 4250364401487
    Gamintojo numeris 6921884036500

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Apvalių detalių užspaudimui, vertikaliai 16 − 74 mm; horizontaliai 12 − 40 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį