{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPoClamp | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 40 kN | |
Svoris | 35 kg | |
Bendras ilgis L | 512 mm | |
Korpuso ilgis a | 424 mm | |
Korpuso plotis B | 125 mm | |
Užveržimo ribos b | 0 mm - 182 mm | |
Korpuso aukštis c −0,02 | 100 mm | |
Užspaudimo ribos d | 131 mm - 313 mm | |
Žiaunų aukštis h | 39,5 mm | |
Išilginis griovelis I H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Skersinis griovelis n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Atstumas tarp griovelių p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HiPo | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360465 125O | |
EAN / GTIN | 4045197991256 | |
Gamintojo numeris | 360465 125O |