Ruošinio atrama 125

Prekės Nr.: 360435 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 125
Naud. aukštis N 195 mm
Bendras aukštis 220 mm
S atstumas tarp ašių A 125 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkto rūšis Ruošinio atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360435 125
EAN / GTIN 4045197812704
Gamintojo numeris 360435 125

Aprašymas

Modelis:

  • Tolygus ir greitas nustatymas.
  • M8 galvutė griovelių spraustukui T-formos veržlei arba tiesioginiam tvirtinimui.

Paskirtis:

Naudojimui frezavimo ir gręžimo staklėse.

Apdirbama medžiaga:

Anoduotas aliuminis.

Priedai pasirinktinai:

T griovelių spraustukai su M8 žr. Nr. 370520 dyd. 12 − 18.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį