{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Naud. aukštis N | 145 mm - 175 mm | |
Bendras aukštis | 210 mm - 240 mm | |
S atstumas tarp ašių A | 80 mm - 110 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Produkto rūšis | Ruošinio atrama |
Produkto numeris | 360432 150 | |
EAN / GTIN | 4062406640439 | |
Gamintojo numeris | 360432 150 |