{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NC8 | |
Tipas | 200 | |
Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 60 kN | |
Svoris | 60 kg | |
Bendras ilgis L | 615 mm | |
Korpuso ilgis a | 530 mm | |
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 | 164 mm | |
Užveržimo ribos b | 0 mm - 246 mm | |
Korpuso aukštis c −0,02 | 115 mm | |
Užspaudimo ribos d | 189 mm - 435 mm | |
Žiaunų aukštis h | 60 mm | |
Išilginis griovelis I H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Skersinis griovelis n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | NC8 | |
Sriegiai ruošinio ribotuvui | 5 | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 360405 200 | |
EAN / GTIN | 4250364403412 | |
Gamintojo numeris | 6921928010055 |