Minkštų ant viršaus uždedamų lūpų pora, Tipas: 148

Prekės Nr.: 360187 148
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis H 44 mm
Žiaunų plotis A 120 mm
Žiaunų ilgis l 64 mm
Modelis Plienas
Atitinka spalvinį žymėjimą PCV 160
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Gamintojo numeris 360187 148

Aprašymas

Modelis:

Figūrinių lūpų gamybai.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 360180 ir Nr. 360181 dyd. 160.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį