{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis A | 120 mm | |
Užspaudimo ribos S1 | 30 mm - 40 mm | |
Užspaudimo ribos S2 | 100 mm - 110 mm | |
Užspaudimo ribos S3 | 40 mm - 50 mm | |
Užspaudimo ribos S4 | 90 mm - 100 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | PCV 160 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 360184 3 | |
EAN / GTIN | 4062406199838 | |
Gamintojo numeris | 360184 3 |