Lūpų adapteris 160

Prekės Nr.: 360182 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis A 104 mm
Užspaudimo ribos 130 mm - 250 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą PCV 160
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360182 160
EAN / GTIN 4062406200343
Gamintojo numeris 360182 160

Aprašymas

Paskirtis:

Užspaudimo diapazonui padidinti kartu naudokite ant viršaus uždedamas lūpas 360183 - 360184

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 360180 ir Nr. 360181 dyd. 160.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį