Centruojantis pnuematinis spaustuvas 160/4

Prekės Nr.: 360180 160/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo jėga iki maks. 22,5 kN
Maksimali suspausto oro galia 9 bar
Svoris 22,2 kg
Žiaunų plotis A 104 mm
L 160 mm
P 160 mm
Aukštis H 99,2 mm
Prispaudiklio eiga 8,5 mm
Kryžminio dygsnio dydis 200 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą PCV 160
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360180 160/4
EAN / GTIN 4062406198749
Gamintojo numeris 360180 160/4

Aprašymas

Modelis:

  • Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.
  • Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)
  • Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuvą lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.
Su pagrindo plokšte didesniam atraminiam momentui ir maksimaliam stabilumui.

Paskirtis:

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka automatizuotam valdymui per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

Priedai pasirinktinai:

Kumštelių programa Nr. 360183360187.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį