Adapterio plokštė automatikos konsolei XP80Z, Aukštis: 85mm

Prekės Nr.: 360166 85
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Tiekimo terminas 2-3 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 160 mm
Plotis 160 mm
Aukštis 85 mm
Kryžminio dygsnio dydis 200 mm
Kiaurymių kiekis fiksatoriams 4 vnt.
Produkto rūšis Aukščio elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360166 85
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406572938
Kopijuoti
Gamintojo numeris 360166 85
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su 2 kiaurymėmis fiksavimo varžtams Nr. 360025 18M12 Alternatyvus tvirtinimas prispaudikliu arba M16.varžtu T formos griovelyje. Tvirtinimo kiaurymių vaizdas GARANT ZeroClamp nulinio taško užspaudimo sistemai (kryžminis atstumas – 200 mm).

Paskirtis:

  • 5-pusių apdirbimas universaliomis staklėmis.
  • Didesnis atramos sukimo momentas, užtikrinantis maksimalų stabilumą.

Tinka:

Konsolė Nr. 360164

Pastaba:

Užspaudimo varžtai Nr. 360025 18M16 užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo
Į prekių krepšelį