Automatikos konsolė XP80Z

Prekės Nr.: 360164 XP80Z
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 160 mm
Plotis B 160 mm
Aukštis H 40 mm
Atstumas tarp kiaurymių e 80 mm
Sriegis M M8
Sriegis G 1/4 in
Kiaurymių kiekis fiksatoriams 4
Produkto rūšis Stovas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921

Aprašymas

Modelis:

50 kN laikymo jėga, dėl 4 dyd. 90 užspaudimo komponentų, atstumas – 80 mm. Toks pats veikimo principas kaip ir GARANT ZeroClamp užspaudimo elementų. Taigi termosimetrija į centrą. Galimas rankinis arba automatinis užspaudimas ir atlaisvinimas. Įtempimas naudojant spyruoklinį mechanizmą, o atlaisvinimas – suslėgtu oru (6 bar).

Paskirtis:

Visiems veržtuvams ir padėklams su ZeroClamp užspaudimo varžtais dyd. 90.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 360134, aukščio elementas Nr. 360166.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai