3-guba konsolė centruojantiems spaustuvams 80/120

Prekės Nr.: 360156 80/120
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d 400 mm
Aukštis h 140 mm
Griovelio plotis n H7 20 mm
Kampas α 45 laipsniai
Produkto rūšis Spaustuvų priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Gamintojo numeris 360156 80/120

Aprašymas

Modelis:

Centruojančio spaustuvo tvirtinimui ant trigubo laikiklio virš prispaudiklių. Dvigubas griovelis vienoje užspaudimo pusėje, todėl centravimo spaustukus galima pasislinkti 90°. Tvirtinimas naudojant GARANT ZeroClamp nulinio taško prispaudimo sistemą (18 kiaurymių M16) arba T veržles tiesiai ant staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Iš itin atsparaus aliuminio, kietai anoduotas.

Tinka:

Centruojantis spaustuvas Nr. 360133.

Tiekiama:

Su  6 spraustukais išlyginimui.

Pastaba:

Naudokite GARANT Xtric Nr. 363000 dyd. 50 arba dyd. 80, tvirtinimo rinkinys Nr. 363102 dyd. 80 montuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį