{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 120 mm | |
Užspaudimo jėga | 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN | |
Sukimo momentas | 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm | |
maks. eiga | 4 mm | |
Užveržimo varžtas | TX30 | |
Kojelės varžto rakto dydis SW1 | 4 mm | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 360115 120 | |
EAN / GTIN | 4045197555427 | |
Gamintojo numeris | 360115 120 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |